Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10-1/2 F5OF-SS supistussovitin, 5/8 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CT7JWD 60UW11

PARKER 10-1/2 F5OF-SS pienentävä sovitin, 5/8 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CT7JWD Malli: 10-1/2 F5OF-SSRistiviite: 60UW11
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
€154.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 24-20 F5OG5-SS pienentävä sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 1/4 tuumaa sovitusputken koko | CT7JTT 60UX87 24-20 F5OG5-SS€594.09
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS supistussovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 1/4 tuumaa sovitusputken koko, 1 9/16 tuumaa kokonaispituus | CT7JTU 60UR36 1 1/2 x 1 1/4 PTR-SS€438.13
PARKER 1 1/2 X 1 PTR-SS pienentävä sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 tuumaa putken koko | CT7JTV 60UR42 1 1/2 X 1 PTR-SS€448.64
PARKER 24-16 F5OG5-SS supistussovitin, 1 1/2 tuumaa X 1 tuumaa sovitusputken koko | CT7JTW 60UX85 24-16 F5OG5-SS€581.27
PARKER 1 1/2 X 1/2 PTR-SS pienentävä sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa putken koko | CT7JTX 60UR44 1 1/2 x 1/2 PTR-SS€528.18
PARKER 1 1/2 X 1/4 PTR-SS pienentävä sovitin, 1 1/2 tuumaa X 1/4 tuumaa putken koko | CT7JTY 60UR46 1 1/2 x 1/4 PTR-SS€261.57
PARKER 1 1/2 X 3/4 PTR-SS pienentävä sovitin, 1 1/2 tuumaa X 3/4 tuumaa sovitusputken koko | CT7JTZ 60UR48 1 1/2 x 3/4 PTR-SS€406.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10-1/2 F5OF-SS pienentävä sovitin, 5/8 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko
€154.65 / yksikkö