Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1 CD45-SS Hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF, jäykkä | CT7GLT 52JF19

PARKER 1 CD45-SS hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF, jäykkä

Varastossa
Tuote: CT7GLT Malli: 1 CD45-SSRistiviite: 52JF19
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
€656.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PARKER 1 1/2 DD-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/2 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS€1,475.29
PARKER 1 1/2 GG-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/2 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS€577.92
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS hydrauliletkuadapteri, 1 1/4 x 1 1/2 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 x 1 1/4 GG-SS€448.14
PARKER 1 1/4 DD-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/4 x 1 1/4 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS€677.51
PARKER 1 1/4 GG-SS hydrauliletkuadapteri, 1 1/4 x 1 1/4 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS€294.83
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS hydrauliletkusovitin, 1 1/4 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPTF x NPTF, jäykkä | CT7GLP 52JE97 1 1/4 x 1 GG-SS€350.73
PARKER 1 DD-SS Hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x naaras, NPT x NPT, jäykkä | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS€357.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1 CD45-SS hydrauliletkusovitin, 1 x 1 tuuman sovituskoko, naaras x uros, NPTF x NPTF, jäykkä
€656.72 / yksikkö