Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON 8041-20 Sulatuksen hallinta 208 / 240V | AA4QKT 12Z388

PARAGON 8041-20 Sulatuksen ohjaus 208/240V

Varastossa
Tuote: AA4QKT Malli: 8041-20Ristiviite: 12Z388
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
€173.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallinta
Ampeeria40
Yhteystyyppi1 EI, 2 NC
Kotelon materiaaliMetalli
Maks. Päälle / pois-jaksot6 sykliä päivässä
Irtisanomisen tyyppiAika:
Jännite208/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulatuksen aloittaminen (aika)
    • Sulatusaika (minuuttia) (4-110)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon materiaalieräIrtisanomisen tyyppiJänniteHinta
PARAGON A1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.89
PARAGON B1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 8 jaksoa 21 min AA3YXT 11Z779 B1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€20.17
PARAGON A1402-00 Sulatusajastin 120 V 8 jaksoa 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€24.07
PARAGON G1400-00 Sulatusajastin 120 V 6 sykliä 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.98
PARAGON 9045-00 Sulatuksen hallinta 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Sulatusohjaus 120 V 6 jaksoa | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€175.80
PARAGON 8047-00 Sulatuksen hallinta 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€196.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON 8041-20 Sulatuksen ohjaus 208/240V
€173.55 / yksikkö