Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON 8025-00 Ajastin 24 tunnin 2pst 2NO / 1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Ajastin 24 tuntia 2pst 2NO/1NC

Varastossa
Tuote: AF2PUH Malli: 8025-00Ristiviite: 6X758
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
€191.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatusajastimen hallinta
Ampeeria40
YhteydenottolomakeSPDT / SPST-NO
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Yhteystyyppi2 EI, 1 NC
PäiväkippariEi
Syvyys3.8 "
Kotelon materiaaliNEMA 1 metalli sisätiloissa
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Suorittaa loppuunMetallikotelossa on harmaa emali
Pituus7.7 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus27-1 / 2 Min.
Min. Ajan asetus1 min.
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä2
Irtisanomisen tyyppiAika päättynyt
Tyyppi24 tunnin sähkömekaaninen
Jännite120
Leveys4.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Napsautettava ajoitusmekanismi, Jopa 12 On / Off-asetusta päivässä, Manuaalinen On / Off-ohitus ei muuta ohjelmaa, varustettu enintään 12 laukaisimella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon materiaalieräIrtisanomisen tyyppiJänniteHinta
PARAGON A1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€19.45
PARAGON B1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 8 jaksoa 21 min AA3YXT 11Z779 B1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€20.78
PARAGON A1402-00 Sulatusajastin 120 V 8 jaksoa 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€24.07
PARAGON G1400-00 Sulatusajastin 120 V 6 sykliä 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€19.56
PARAGON 9045-00 Sulatuksen hallinta 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120/208/240€239.79
PARAGON 8041-00 Sulatusohjaus 120 V 6 jaksoa | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€181.07
PARAGON 8047-00 Sulatuksen hallinta 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€196.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON 8025-00 Ajastin 24 tuntia 2pst 2NO/1NC
€191.60 / yksikkö