Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT T70OCIW Raceway nurkan ulkopuolella | AE7QJM 5ZXA4

PANDUIT T70OCIW Raceway Outside Corner

Varastossa
Tuote: AE7QJM Malli: T70OCIWRistiviite: 5ZXA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilparata kulman ulkopuolella
VäriKansainvälinen valkoinen
Connector TypeT70
Korkeus4.4 "
Pituus4.3 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiT70
AlaluokkaCorners
TyyppiEi-metallinen
Leveys4.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiConnector TypeToimintoLeveysKorkeuseräPituusKilpailutyyppiHinta
PANDUIT T70CCIW-X Raceway Cover -kytkimen asennus | AE7QGX 5ZWU7 T70CCIW-XEi-metallinenTG70-0.44 "0.08 "Raceway Cover Coupler -liitin2.76 "TG70€6.41
PANDUIT T70PIW kilparata T70 yksiosainen valkoinen | AE7QHG 5ZWX6 T70PIWT70-106 kaksipuolinen napsautettava etulevy2.75 "0.22 "Kilparata, yksi jengi4.5 "Ei-metallinen€11.06
PANDUIT T70PGIW kilparata T70 yksiosainen valkoinen | AE7QHH 5ZWX7 T70PGIWT70-Yksiosainen napsautettava suorakulmainen sähkö- / viestintälevy2.75 "0.22 "Kilparata, yksiosainen suorakulmainen4.5 "Ei-metallinen€10.07
PANDUIT T70CIW8 Raceway Cover T70 Valkoinen 8 Jalkaa AE7QJK 5ZXA2 T70CIW8T70--0.36 "0.08 "Raceway-kansi96 "Ei-metallinen€46.88
Tarjouspyyntö
PANDUIT T70ICIW Racewayn sisäkulma | AE7QJL 5ZXA3 T70ICIWEi-metallinenT70-4.42 "4.07 "Kilparata kulmassa3.5 "T70€34.40
PANDUIT T70RAIW Raceway suorakulmainen AE7QJN 5ZXA5 T70RAIWEi-metallinenT70-6.3 "1.74 "Kilparata suorassa kulmassa6.3 "T70€52.17
PANDUIT T70TIW Raceway T-paita | AE7QJP 5ZXA6 T70TIWEi-metallinenT70-6.48 "1.83 "Raceway Tee8.19 "T70€56.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT T70OCIW Raceway Outside Corner
€34.27 / yksikkö