Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SE50P-CR0 punottu laajennettava hiha | AB2DZX 1LLJ6

PANDUIT SE50P-CR0 punottu laajennettava suojus

Varastossa
Tuote: AB2DZX Malli: SE50P-CR0Ristiviite: 1LLJ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€418.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunottu hiha
SulkemistyyppiItsekääre
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.25 ja 0.75
Sisällä Dia.0.500 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1 / 2 "
Temp. alue-40 - 257 astetta F
TyyppiLaajennettava avokudoshiha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8546900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hankaussuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. alueTyyppiHinta
PANDUIT SE50PFR-CR0 Punottu laajennettava hihna Fr | AB2DZY 1LLJ7 SE50PFR-CR0Paloa hidastava polyeteeni-40 - 257 astetta FLaajennettava palonestoaine€496.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SE50P-CR0 punottu laajennettava suojus
€418.39 / yksikkö