Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PBTMT -sidontatyökalu ruostumatonta terästä AF9QCG 30PR86

PANDUIT PBTMT-nippusitetyökalu ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF9QCG Malli: PBTMTRistiviite: 30PR86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,207.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton nippuside
rakentaminen12 voltin johdoton, pehmeä kahva
TullimääräNormaali tulli
Kahvan tyyppiPehmeä ote
MateriaaliRuostumaton teräs
MekanismiJännityksen lukitus
Kokonaispituus10.875 "
TyökalukoodiH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)17.56
Laivan pituus (cm)36.72
Laivan leveys (cm)36.72
HS-koodi8467290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä kireys (kyllä)
    • Nippusiteiden materiaali (ruostumaton teräs)
    • Nippusiteen vetolujuus (250 lb.)
    • Nippusiteen leveys (0.310 - 0.630 ")
    • Leikkaa solmiot (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: 12 V, automaattinen katkaisu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PBTMT-nippusitetyökalu ruostumatonta terästä
€3,207.76 / yksikkö