Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT P6-10R-E rengasraja paljas # 10 1.210 tuumaa PK20 | AH8XZV 39AZ27

PANDUIT P6-10R-E rengastermi Bare #10 1.210 tuumaa PK20

Varastossa
Tuote: AH8XZV Malli: P6-10R-ERistiviite: 39AZ27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus1.21 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
PANDUIT P6-10R-T -renkaan paljas paljas # 10 1.210 tuumaa PK200 | AH8XZW 39AZ28 P6-10R-T1.21 "#10200€358.77
PANDUIT P6-14R-E rengasraja paljas 1/4 tuumaa 1.210 tuumaa PK20 | AH8XZY 39AZ30 P6-14R-E1.21 "1 / 4 "20€83.59
PANDUIT P6-14R-T -renkaan paljas paljas 1/4 tuumaa 1.210 tuumaa PK200 | AH8XZZ 39AZ31 P6-14R-T1.21 "1 / 4 "200€336.80
PANDUIT P6-38R-E rengasraja paljas 3/8 tuumaa 1.330 tuumaa PK20 | AH8YAA 39AZ32 P6-38R-E1.33 "3 / 8 "20€70.19
PANDUIT P6-38R-T renkaan paljas 3/8 tuuman 1.330 tuuman PK200 | AH8YAB 39AZ33 P6-38R-T1.33 "3 / 8 "200€370.83
PANDUIT P6-56R-E Rengasliitin Bare 5/16 tuumaa 1.330 tuumaa PK20 | AH8YAC 39AZ34 P6-56R-E1.33 "5 / 16 "20€81.94
PANDUIT P6-56R-T Ring Term Bare 5/16 tuumaa 1.330 tuumaa PK200 | AH8YAD 39AZ35 P6-56R-T1.33 "5 / 16 "200€373.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT P6-10R-E rengastermi Bare #10 1.210 tuumaa PK20
€71.26 /pakkaus