Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MMP350H-C-merkkilevy 304 ruostumaton - 100 kpl pakkaus | AC9DPK 3FVU9

PANDUIT MMP350H-C Marker Plate 304 ruostumaton - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9DPK Malli: MMP350H-CRistiviite: 3FVU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarkerilevy
VäriLuonnollinen
Korkeus0.75 "
Materiaali304 ruostumaton
Paksuus0.01 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkin koko (3/16 ")
    • Maks. Merkit riviä kohden (20)
    • Maks. Tekstirivit (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPkg. MääräHinta
PANDUIT MMP350H-C316-merkintälevy 316 ruostumaton - 100 kpl pakkaus | AC9DPL 3FVX1 MMP350H-C316316 ruostumaton100€181.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MMP350H-C Marker Plate 304 ruostumaton - 100 kpl pakkaus
€151.36 /pakkaus