Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT FSD75-8-D Holkki 20 AWG Polypropeeni 15/32 tuumaa PK500 | AH8XTE 39AX60

PANDUIT FSD75-8-D holkki 20 AWG polypropeeni 15/32 tuumaa PK500

Varastossa
Tuote: AH8XTE Malli: FSD75-8-DRistiviite: 39AX60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Liitäntämateriaalisäilyke-
Lisäyksen pituus15 / 32 "
Eristeen väriValkoinen
Eristys tyyppipolypropeeni
Maks. Lämpötila221-astetta F
Kokonaispituus0.53 "
Vaijerivalikoima20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT F78-10-M holkki 16 AWG eristämätöntä 13/32 tuumaa PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-Mpaljas302-astetta F0.39 "16AWG1000€179.12
PANDUIT F80-10-M holkki 14 AWG eristämätöntä 13/32 tuumaa PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-Mpaljas302-astetta F0.39 "14AWG1000€184.42
PANDUIT F80-12-M holkki 14 AWG eristämätöntä 15/32 tuumaa PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-Mpaljas302-astetta F0.47 "14AWG1000€203.82
PANDUIT F82-12-M holkki 10 AWG eristämätön 15/32 tuuman PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-Mpaljas302-astetta F0.47 "10AWG1000€277.08
PANDUIT F82-15-M holkki 10 AWG eristämätön 19/32 tuumaa PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-Mpaljas302-astetta F0.59 "10AWG1000€504.07
PANDUIT F83-12-D holkki 8 AWG eristämätöntä 15/32 tuuman PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-Dpaljas302-astetta F0.47 "8AWG500€214.99
PANDUIT F83-15-D holkki 8 AWG eristämätöntä 19/32 tuuman PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-Dpaljas302-astetta F0.59 "8AWG500€318.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FSD75-8-D holkki 20 AWG polypropeeni 15/32 tuumaa PK500
€153.86 /pakkaus