Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CPP24WBLY -korjauspaneeli Mini-com-teline 24-portti | AE7QAL 5ZVX9

PANDUIT CPP24WBLY Patch Panel Mini-com telineasennus 24 porttia

Varastossa
Tuote: AE7QAL Malli: CPP24WBLYRistiviite: 5ZVX9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspaneeli
Luokan tyyppiMini-Com
Liittimet paneelia kohti24
MateriaaliCRS
AsennustyyliTeline
Porttien lukumäärä24
Paneelin tyyppiModuuli-
Rack-yksiköt1
TyyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokan tyyppiKorkeusMateriaaliAsennustyyliPorttien lukumääräHinta
PANDUIT DP245E88TGY -liitäntäpaneeli Cat 5e Rack Metric 24 -portti | AE7QAG 5ZVX5 DP245E88TGY5E1.75 "CRSTeline24€457.43
PANDUIT DP24688TGY Patch Panel Cat 6 Rack Metric 24 Port | AE7QAH 5ZVX6 DP24688TGY6-CRSTeline24€722.05
PANDUIT DP485E88TGY Patch Panel Cat 5e Rack Metric 48 Port | AE7QAJ 5ZVX7 DP485E88TGY5E-CRSTeline48€914.94
PANDUIT DP48688TGY -korjauspaneeli Cat 6 -teline Metric 48 -portti | AE7QAK 5ZVX8 DP48688TGY6-CRSTeline48€1,350.39
PANDUIT CPP48WBLY Patch Panel Mini-com Rack Mount 48 -portti | AE7QAN 5ZVY1 CPP48WBLYMini-Com-CRSTeline48€143.04
PANDUIT CFAPPBL1 -korjauspaneeli 48-porttinen litteä kuituhylly 1ru | AE7QEP 5ZWE8 CFAPPBL1-1.4 "16 ga. TeräsRack Mount48€66.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CPP24WBLY Patch Panel Mini-com telineasennus 24 porttia
€75.14 / yksikkö