Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CJ688TPEI Jack Mini Com Cat 6 Ivory | AE7QAC 5ZVX1

PANDUIT CJ688TPEI Jack Mini Com Cat 6 Ivory

Varastossa
Tuote: AE7QAC Malli: CJ688TPEIRistiviite: 5ZVX1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätunkki
Kaapelin tyyppiLuokka 6
Luokan tyyppi6
VäriSähköinen norsunluu
Syvyys1.432 "
Korkeus0.712 "
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä1
T568 vakioRJ45
Irtisanomisen tyyppiPunch-Down
TyyppiMini com
Leveys0.624 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiLuokan tyyppiVäriAsennustapaeräIrtisanomisen tyyppiHinta
PANDUIT CJ5E88TBL Jack Mini Com Cat 5e Musta | AE7NJF 5ZNU2 CJ5E88TBL-5EMusta-tunkki-€19.12
PANDUIT CJ5E88TBU Jack Mini Com Cat 5e Sininen | AE7NJG 5ZNU3 CJ5E88TBULuokka 5e5Esininen-tunkkiPunch-Down€18.87
PANDUIT CJ5E88TEI Jack Mini Com Cat 5e Norsunluu | AE7NJH 5ZNU4 CJ5E88TEILuokka 5e5ESähköinen norsunluu-tunkkiPunch-Down€19.52
PANDUIT CJ5E88TWH Jack Mini Com Cat 5e Valkoinen AE7NJJ 5ZNU5 CJ5E88TWHLuokka 5e5EValkoinen-tunkkiPunch-Down€18.69
PANDUIT CJ5E88TIW Jack Mini Com Cat 5e luonnonvalkoinen | AE7NJL 5ZNU7 CJ5E88TIWLuokka 5e5EOff White-tunkkiPunch-Down€20.03
PANDUIT CJ688TPBL Jack Mini Com Cat 6 Musta | AE7QAA 5ZVU9 CJ688TPBL-6Musta-tunkki-€29.41
PANDUIT CJ688TPBU Jack Mini Com Cat 6 Sininen AE7QAB 5ZVX0 CJ688TPBU-6sininen-tunkki-€25.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CJ688TPEI Jack Mini Com Cat 6 Ivory
€24.33 / yksikkö