Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CCH38-S10-C Kaapelipuristimen kiinteä halkaisija-Pakkaus 100 | AB2DYT 1LEV9

PANDUIT CCH38-S10-C kaapelikiinnike kiinteä halkaisija - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB2DYT Malli: CCH38-S10-CRistiviite: 1LEV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelipuristin
Leikkeen tyyppiRuuvattava
VäriLuonnollinen
Korkeus0.48 "
Pitokyky0.38 "
Pituus0.5 "
MateriaaliNailon 6/6 Luonnollinen
Maks. Bundle Dia.0.38 "
AsennusmenetelmäRuuvi
Paikan korkeus0.50 "
Slot Width0.38 "
Temp. alue-40 - 185 F
TyyppiKiinteä halkaisija
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPitokykyPituusMaks. Bundle Dia.Slot WidthLeveysPkg. MääräHinta
PANDUIT CCS25-S8-C Kaapelikiinnike, kiinteä halkaisija-100 kpl AB2DYR 1LEV8 CCS25-S8-C0.35 "1 / 4 "0.41 "0.25 "0.25 "0.37 "100€28.86
Kiinteä halkaisija PANDUIT CCS50-S8-C -kaapelikiinnike - 100 kpl pakkaus | AB2DYU 1LEW1 CCS50-S8-C0.6 "1 / 2 "0.6 "0.5 "0.5 "0.37 "100€33.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CCH38-S10-C kaapelikiinnike kiinteä halkaisija - 100 kpl
€45.83 /pakkaus