Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BT2M-C0 Nippuside 7.9 Tuumaa Musta - Pakkaus 100 | AB9EYY 2CMW2

PANDUIT BT2M-C0 johdinside, 7.9 tuumaa musta - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB9EYY Malli: BT2M-C0Ristiviite: 2CMW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliMetalli Barb
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus7.9 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-76 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.046 "
TyökalukoodiGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-tyyppi2
Leveys0.095 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliVäriPaksuusTyökalukoodiUL-tyyppiLeveysMalliPkg. MääräHinta
PANDUIT BT1M-C Kaapeliside 4 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB9EYN 2CMV2 BT1M-C-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb100€28.53
PANDUIT BT1M-C0 Nippuside 4 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AB9EYP 2CMV3 BT1M-C0-76 - 185 astetta FNylonMusta0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb100€34.39
PANDUIT BT1M-M Kaapeliside 4 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB9EYQ 2CMV4 BT1M-M-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb1000€86.40
PANDUIT BT1M-M0 Kaapeliside 4 tuumaa musta - 1000 kpl pakkaus | AB9EYR 2CMV5 BT1M-M0-76 - 185 astetta FNylonMusta0.036 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb1000€117.22
PANDUIT BT1.5M-C Kaapeliside 6.3 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus AB9EYT 2CMV6 BT1.5M-C-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb100€38.81
PANDUIT BT1.5M-C0 Johtoside 6.3 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB9EYU 2CMV7 BT1.5M-C0-76 - 185 astetta FNylonMusta0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb100€43.97
PANDUIT BT1.5M-M nippuside 6.3 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus AB9EYV 2CMV8 BT1.5M-M-76 - 185 astetta FNylonLuonnollinen0.046 "GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS220.095 "Metalli Barb1000€116.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BT2M-C0 johdinside, 7.9 tuumaa musta - 100 kpl
€44.82 /pakkaus