Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 308 painotettu ruuvipenkki 6-7 / 8 tuuman pituus | AD3TKJ 40N533

PANAVISE 308 painotettu ruuvipuristimen pohja, pituus 6-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TKJ Malli: 308Ristiviite: 40N533
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
€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikulmainen alusta
Base TypePainotettu
MateriaaliValurauta
Kokonaiskorkeus1.031 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBase TypeMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
Kiinteä PANAVISE 300 -visualusta 3-3 / 4 x 5 tuumaa | AD3TKE 40N528 300KääntyväValettu sinkki3.75 "5"5"€44.61
PANAVISE 305 Kiinteä ruuvipenkki 2-1 / 2 x 5 tuumaa | AD3TKH 40N532 305KääntyväValettu sinkki2.5 "5"5"€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 308 painotettu ruuvipuristimen pohja, pituus 6-7/8 tuumaa
€53.52 / yksikkö