PALMGREN 9684526 Moottorisorvi, vaihtuva nopeus, 13 x 40 tuuman koko | CH3QUT

PALMGREN 9684526 Moottorisorvi, vaihtuva nopeus, koko 13 x 40 tuumaa

Tuote: CH3QUT Malli: 9684526
€32,764.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Tynnyri Dia.1 9 / 16 "
Jäähdytysnestepumpun moottori1 / 8 hp
Johdinruuvin halkaisija7 / 8 "
Pääkaramoottori HP3 hv
Max. Leikkaustyökalun koko1 / 2 "
Ulkomitat75 x 30 x 61 "
Piki8 XNUMX TPI
Karan nopeus40 - 2000 rpm
Voltit / vaihe220 V / 3 PH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdinruuvin halkaisijaPääkaramoottori HPMax. Leikkaustyökalun kokoUlkomitatPikiHinta
PALMGREN 9684525 Moottorisorvi, vaihtuva nopeus, 12 x 36 tuuman koko | CH3QUR 96845257 / 8 "2 hv1 / 2 "71 x 30 x 61 "8 XNUMX TPI€33,001.31
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9684527 Moottorisorvi, vaihtuva nopeus, 14 x 40 tuuman koko | CH3QUU 96845271"3 hv7 / 8 "77 x 30 x 61 "4 XNUMX TPI€38,410.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684526 Moottorisorvi, vaihtuva nopeus, koko 13 x 40 tuumaa
€32,764.58 / yksikkö