Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9684508 Penkkisorvi, 115V, 1PH, 8 x 12 tuumaa Sängyn koko | CD6LVW

PALMGREN 9684508 Penkkisorvi, 115 V, 1PH, 8 x 12 tuuman sängyn koko

Varastossa
Tuote: CD6LVW Malli: 9684508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,546.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys3 15 / 16 "
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)12 "
Pitkittäissyöttömäärät0.004 - 0.008 "
Moottori HP7 / 8 hp
Kokonaiskorkeus14 1 / 4 "
Kokonaispituus33 "
kokonaisleveys16 3 / 4 "
Karan reikä (tuumaa)3 / 4 "
Karan nopeus150 - 2500 rpm
Karan kartioMT 3
Keinu sängyn yli (tuumaa)8"
Tailstock-kartioMT 2
Tailstock-matka (tuumaa)2.5 "
Langan alue8 "x 44"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)6.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMoottori HPVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPikiHinta
PALMGREN 9684500 Penkkimoottorisorvi, 7 x 12 tuuman koko | CD6LVU 96845000.79 "3/42---10 - 44 "€2,368.04
PALMGREN 9684504 Penkkimoottorisorvi, 9 x 20 tuuman sängyn koko | CD6LVV 96845044.92 "1 hv6---56 - 8 "€5,051.45
PALMGREN 9684509 Penkkisorvi, 115V, 1PH, 10 x 21 tuuman sängyn koko | CD6LVX 9684509-1 hv-19 "50 "23 "-€5,223.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684508 Penkkisorvi, 115 V, 1PH, 8 x 12 tuuman sängyn koko
€3,546.61 / yksikkö