Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9684500 Penkkimoottorisorvi, 7 x 12 tuuman koko | CD6LVU

PALMGREN 9684500 Penkkimoottorisorvi, koko 7 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LVU Malli: 9684500

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,368.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys3.94 "
Istukan koko0.79 "
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)11.81 "
Moottori HP3/4
Vaiheiden määrä2
Piki10 - 44 "
Karan reikä (tuumaa)0.83 "
Karan nopeus150 - 2500 rpm
Karan kartioMT3
Tailstock-kartioMT2
Tailstock-matka (tuumaa)2.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)35.51
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)6.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstukan kokoMoottori HPVaiheiden määräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPikiHinta
PALMGREN 9684504 Penkkimoottorisorvi, 9 x 20 tuuman sängyn koko | CD6LVV 96845044.92 "1 hv6---56 - 8 "€5,051.45
PALMGREN 9684508 Penkkisorvi, 115V, 1PH, 8 x 12 tuumaa Sängyn koko | CD6LVW 9684508-7 / 8 hp-14 1 / 4 "33 "16 3 / 4 "-€3,546.61
PALMGREN 9684509 Penkkisorvi, 115V, 1PH, 10 x 21 tuuman sängyn koko | CD6LVX 9684509-1 hv-19 "50 "23 "-€5,223.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9684500 Penkkimoottorisorvi, koko 7 x 12 tuumaa
€2,368.04 / yksikkö