PALMGREN 9682083 Puskuri, 115/230V, 3/4HP, 8 tuuman koko | CD6LVG

PALMGREN 9682083 Puskuri, 115/230V, 3/4HP, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVG Malli: 9682083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipuskuri
Ampeeria8.0/4.0
HP3/4
Tulovirta8 / 4A
Moottori HP3/4
RPM3450 RPM
Akselin dia.5 / 8 "
Jännite120 / 240V
Pyörän halkaisija8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)47.02
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMAkselin dia.JännitePyörän halkaisijaHinta
PALMGREN 9682063 Puskuri, 115/230V, 1/2HP, 6 tuuman koko | CH3QKB 82063 96820633450 RPM1 / 2 "120 / 240V-€240.55
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9682091 puskuri, alhainen kierrosluku, 6 tuuman koko | CH3QKC 96820911750 RPM1 / 2 "120V6"€269.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682083 Puskuri, 115/230V, 3/4HP, 8 tuuman koko
€366.55 / yksikkö