Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680533 Hanan pidike kytkimellä, 1/2 tuuman hanan koko | AH6TWU 36FX37 / 80533

PALMGREN 9680533 Hanan pidike kytkimellä, 1/2 tuuman hanan koko

Varastossa
Tuote: AH6TWU Malli: 9680533Ristiviite: 36FX37 / 80533

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pidike kytkimellä
rakentaminenTeräs
Kokonaispituus2.67
Napauta Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)11.48
Laivan leveys (cm)5.99
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkalun koko: 2
    • Hihan halkaisija. : 1.22
    • Sopii koon 2 pikavaihtoadapteriin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta KokoHinta
PALMGREN 9680530 Hanan pidike kytkimellä, 5/16 tuuman hanan koko | AH6TWQ 36FX34 / 80530 96805305 / 16 "€165.56
PALMGREN 9680531 Hanan pidike kytkimellä, 3/8 tuuman hanan koko | AH6TWR 36FX35 / 80531 96805313 / 8 "€158.58
PALMGREN 9680532 Hanan pidike kytkimellä, 7/16 tuuman hanan koko | AH6TWT 36FX36 / 80532 96805327 / 16 "€162.20
PALMGREN 9680534 Hanan pidike kytkimellä, 9/16 tuuman hanan koko | AH6TWV 36FX38 / 80534 96805349 / 16 "€162.20
PALMGREN 9680535 Hanan pidike kytkimellä, 5/8 tuuman hanan koko | AH6TWW 36FX39 / 80535 96805355 / 8 "€165.56
PALMGREN 9680537 Hanan pidike kytkimellä, 3/4 tuuman hanan koko | AH6TWY 36FX41 / 80537 96805373 / 4 "€162.20
PALMGREN 9680538 Hanan pidike kytkimellä, 13/16 tuuman hanan koko | AH6TWZ 36FX42 / 80538 968053813 / 16 "€162.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680533 Hanan pidike kytkimellä, 1/2 tuuman hanan koko
€158.58 / yksikkö