Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680504 Hanan pidike kytkimellä, 1/4 tuuman hanan koko | AE2EKC 4WXU7 / 80504

PALMGREN 9680504 Hanan pidike kytkimellä, 1/4 tuuman hanan koko

Varastossa
Tuote: AE2EKC Malli: 9680504Ristiviite: 4WXU7 / 80504

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pidike kytkimellä
rakentaminenTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Napauta Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan halkaisija. (1.26 ")
    • Työkalun koko (1)
    • Sopii koon 1 pikavaihtoadapteriin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNapauta KokoHinta
PALMGREN 9680500 Hanan pidike kytkimellä, 0-6 hanan koko | AE2EJY 4WXU3 / 80500 96805001 13 / 16 "0-6€134.95
PALMGREN 9680501 Hanan pidike kytkimellä, 8 hanan kokoa | AE2EJZ 4WXU4 / 80501 96805012.75 "8€134.95
PALMGREN 9680502 Hanan pidike kytkimellä, 10 hanan koko | AE2EKA 4WXU5 / 80502 96805022.75 "10€134.95
PALMGREN 9680503 Hanan pidike kytkimellä, 12 hanan koko | AE2EKB 4WXU6 / 80503 96805032.75 "12€134.95
PALMGREN 9680505 Hanan pidike kytkimellä, 5/16 tuuman hanan koko | AE2EKD 4WXU8 / 80505 96805052.75 "5 / 16 "€134.95
PALMGREN 9680506 Hanan pidike kytkimellä, 3/8 tuuman hanan koko | AE2EKE 4WXU9 / 80506 96805062.75 "3 / 8 "€139.99
PALMGREN 9680508 Hanan pidike kytkimellä, 1/2 tuuman hanan koko | AE2EKF 4WXV1 / 80508 96805082.75 "1 / 2 "€134.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680504 Hanan pidike kytkimellä, 1/4 tuuman hanan koko
€134.95 / yksikkö