PALMGREN 9636103 Ristiliukupöytä, 6 x 10 tuuman koko | AG9DBR 19F409 / 92-10

PALMGREN 9636103 Ristiliukupöytä, koko 6 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DBR Malli: 9636103Ristiviite: 19F409 / 92-10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,270.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä
Pohjan koko7 5/8 x 6 3/8 "
Koko6 "x 10"
Ristimatka (sis.)4
Korkeus4 3 / 8 "
Pituus10 "
MateriaaliValurauta
Palojen lukumäärä1
T-kolikkopelit5 / 8 "
Taulukon koko10 x 6 "
Pöytämatka6 x 4 "
TyyppiRaja dia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.145
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pituussuuntainen liike (tuumaa): 6.00

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PALMGREN 9637123 Ristiliukupöytä, 6 x 12 tuuman koko | CH3QEU 92-12 9637123€1,145.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9636103 Ristiliukupöytä, koko 6 x 10 tuumaa
€1,270.71 / yksikkö