PALMGREN 9634114 Heavy Duty Pyörivä pöytä, 4 tuuman koko | CD6LWR

PALMGREN 9634114 Heavy Duty -pyöriöpöytä, 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LWR Malli: 9634114

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary-taulukko
Pohjan koko5.70 x 4.52 "
KeskireikäMT-2
Vaihteisto72:1
Vaakasuora kuorman korkki.80 lbs.
Pöydän halkaisija4"
Pystykuorma40 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)11.51
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoVaihteistoPöydän halkaisijaPystykuormaHinta
PALMGREN 9634116 Heavy Duty Pyörivä pöytä, 6 tuuman koko | CD6LWT 96341167.87 x 6.3 "90:16"45 lbs.€1,031.20
PALMGREN 9634118 Heavy Duty Pyörivä pöytä, 12 tuuman koko | CH3QEY 963411815.27 x 12.99 "90:112 "-€2,496.71
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9634120 Heavy Duty Pyörivä pöytä, 16 tuuman koko | CH3QEZ 963412016.69 x 16.93 "90:116 "-€4,647.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9634114 Heavy Duty -pyöriöpöytä, 4 tuuman koko
€1,017.55 / yksikkö