PALMGREN 9634102 Pyörivä ristikkäinen liukupöytä, 10 tuuman pöydän halkaisija | CD6LWN

PALMGREN 9634102 Pyörivä ristikkäinen liukupöytä, 10 tuuman pöydän halkaisija

Varastossa
Tuote: CD6LWN Malli: 9634102

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,852.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotary-taulukko
Vaihteisto40:1
Kokonaiskorkeus5 3 / 8 "
Pöydän halkaisija10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)19.38
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPöydän halkaisijaHinta
PALMGREN 9632803 Pyörivä ristikkäinen liukupöytä, 8 tuuman pöydän halkaisija | CH3QFA 83, 19F408 96328038"€1,839.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9634102 Pyörivä ristikkäinen liukupöytä, 10 tuuman pöydän halkaisija
€1,852.68 / yksikkö