PALMGREN 9626608 Jyrsintäruuvipuristimet kiinteällä alustalla, 6 tuuman koko | CD6LWM

PALMGREN 9626608 Jyrsintäruuvipuristimet kiinteällä alustalla, koko 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LWM Malli: 9626608

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,013.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsinkone Vise
Leuan taipuma0.001 "4000 paunalla.
Leuan avaaminen8 3 / 4 "
Leuan leveys6"
Kurkun syvyys1 3 / 4 "
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PALMGREN 9626604 Jyrsintäruuvipuristimet kääntyvällä alustalla, 6 tuuman koko | CD6LWL 9626604€1,305.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9626608 Jyrsintäruuvipuristimet kiinteällä alustalla, koko 6 tuumaa
€1,013.73 / yksikkö