Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PAC-KING # 500 Injectible Packing Ptfe - Pakkaus 10 | AA4JAM 12N767

PALMETTO PACKING PAC -KING #500 injektoitava pakkaus Ptfe - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AA4JAM Malli: PAC-KING #500Ristiviite: 12N767

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€727.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutettava pakkaus
Ympäristön lämpötila Alue500 F
VäriValkoinen
Käytettäväksiavokkaat
Pituus8"
MateriaaliPTFE
Maks. Pumppujen paine (PSI)80
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)500
pH-alue2 ja 12
Neliö1/2 lb.Pussi
TyyppiPac-King # 500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PAC -KING #500 injektoitava pakkaus Ptfe - Pakkaus 10
€727.27 / yksikkö