Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WJG 4VKT6

PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WJG Malli: 5080Ristiviite: 4VKT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 650 F
VäriKiiltävä harmaa
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliJoustava grafiittipakkaus hiilikulmilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1200
Maks. Venttiilien paine (PSI)3500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)6000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNeliöHinta
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WHR 4VKR1 50805ft.1 / 4 "€53.51
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WHT 4VKR2 508010ft.1 / 4 "€97.82
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WHU 4VKR3 508025ft.1 / 4 "€194.15
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 5/16 Neliön tuumaa 5 jalkaa | AD9WHV 4VKR4 50805ft.5 / 16 "€69.59
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WHW 4VKR5 508010ft.5 / 16 "€136.11
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WHX 4VKR6 508025ft.5 / 16 "€274.40
PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WHY 4VKR7 50805ft.3 / 8 "€91.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 5080 Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 25 jalkaa
€392.06 / yksikkö