Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1585 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WLU 4VKZ9

PALMETTO PACKING 1585 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WLU Malli: 1585Ristiviite: 4VKZ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,091.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-450 - 650 F
VäriTylsä harmaa
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliHiilipakkaus grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)3500
Maks. Venttiilien paine (PSI)3500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4400
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1200
pH-alue1 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.03
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1585 Pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€1,091.05 / yksikkö