Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GYN 4RTY9

PALMETTO PACKING 1392S-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GYN Malli: 1392SRistiviite: 4RTY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 500 F
VäriRuskea
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliKomposiittipakkaus PTFE: llä
Maks. Pumppujen paine (PSI)2500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue2 ja 12
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1392S Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GYH 4RTY4 1392S5ft.-1 / 8 "€22.06
PALMETTO PACKING 1392S Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft.-1 / 8 "€29.02
PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GYK 4RTY6 1392S25ft.-1 / 8 "€64.82
PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GYL 4RTY7 1392S5ft.-3 / 16 "€33.67
PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft.-3 / 16 "€51.28
PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft.-1 / 4 "€49.01
PALMETTO PACKING 1392S -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GYQ 4RTZ2 1392S10ft.-1 / 4 "€76.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S-pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa
€125.38 / yksikkö