Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALADIN PA1302 Crimper Frame 8-7 / 8 tuuman pituus | AG9QZP 21TX82

PALADIN PA1302 Crimper Runko 8-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG9QZP Malli: PA1302Ristiviite: 21TX82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatchet Crimper -kehys
Säädettävämanuaalinen
KokoVain kehys
CutsEi
Kahvan tyyppiergonominen
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus8.875 "
Ensisijainen sovellusÄäni- ja datakaapeli
Korvaava die-koodiPA2303, PA2306

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6124
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALADIN PA1302 Crimper Runko 8-7/8 tuuman pituus
€78.80 / yksikkö