Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALADIN PA1171 Progrip 5 tuuman 1 kuituoptinen strippari | AA3HVV 11L575

PALADIN PA1171 Progrip 5 tuuman 1 valokuitukuoritin

Varastossa
Tuote: AA3HVV Malli: PA1171Ristiviite: 11L575

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiValokuitu
Koko2 - 2.4 mm: n ulkotakki
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliN / A
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyEi
Kokonaispituus7"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiKokoKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
PALADIN PA1177 Progrip 3 tuuman 1 kuituoptinen strippari | AA3HVW 11L576 PA1177Valokuitu2 mm: n ulkotakkiN / ATyyny Grip6.25 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€70.18
PALADIN PA1255 LC CST 58/59 -2 3 Säädettävä pinta | AG9QZU 21TX88 PA1255RG58RG58 / 59/6Muoviergonominen8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€34.03
PALADIN PA1258 LC CST Mini | AG9QZV 21TX89 PA1258RG17811 / 32 "Muoviergonominen6.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€48.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALADIN PA1171 Progrip 5 tuuman 1 valokuitukuoritin
€96.29 / yksikkö