Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAKKAAJAT KROMER 7228-2 Tool Balancer 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYM 1ZDG8

PACKERS KROMER 7228-2 Tool Balancer 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Nylon

Varastossa
Tuote: AB4MYM Malli: 7228-2Ristiviite: 1ZDG8
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
€325.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus4.9ft.
KaapelimateriaaliVoideltu, pyörimissuoja, teräs
Työkalujen punnitsemiseen2.6-5.7 paunaa
KoteloNylon
Lukitusmekanismimanuaalinen
Kokonaissyvyys3.5 "
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys5.5 "
Kelan paino3.60 lb
Jännityksen säätöPortaaton, Kytkimetön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan painoKaapelin pituusKaapelimateriaaliTyökalujen punnitsemiseenKoteloKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
PAKKAAJAT KROMER 7228-1 Tool Balancer .8-2.6 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb4.9ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs0.8-2.6 paunaaNylon3.5 "19 "5.5 "€298.92
PAKKAAJAT KROMER 7228-3 Tool Balancer 5.7-8.4 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 lb4.9ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs5.7-8.4 paunaaNylon3.5 "19 "5.5 "€440.28
PAKKAAJAT KROMER 7228-4 Tool Balancer 8.4-11.4 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb4.9ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs8.4-11.4 paunaaNylon3.5 "19 "5.5 "€486.41
PAKKAAJAT KROMER 7228-5 Tool Balancer 11.4-14.3 Lbs 4.9 Feet Nylon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb4.9ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs11.4-14.3 paunaaNylon3.5 "19 "5.5 "€549.35
PAKKAAJAT KROMER 7230-3 Tool Balancer 13.3-22 lbs 6.5 jalkaa nailonia | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb6.5ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs13-22 paunaaNylon5"21 "7"€1,027.25
PAKKAAJAT KROMER 7230-4 Tool Balancer 20-30 Lbs 6.5 Feet Nylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb6.5ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs20-30 paunaaNylon5"21 "7"€1,196.36
PAKKAAJAT KROMER 7230-5 Tool Balancer 28.7-37 paunaa 6.5 ​​jalkaa nailonia | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 lb6.5ft.Voideltu, pyörimissuoja, teräs29-37 paunaaNylon5"21 "7"€1,279.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKERS KROMER 7228-2 Tool Balancer 2.6-5.7 Lbs 4.9 Feet Nylon
€325.01 / yksikkö