PACKARD SD300 upotettava vedenpoistopumppu, 15 jalan johto | AH9VAP 44ZC60

PACKARD SD300 upotettava vedenpoistopumppu 15 jalkaa johdon pituus

Varastossa
Tuote: AH9VAP Malli: SD300Ristiviite: 44ZC60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen vedenalainen vedenpoistopumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL-sertifioitu, CSA-luetteloitu
Ampeeria5.09
Johdon pituus15ft.
Johtotyyppi3 piikki maadoitettu
Vapauta NPT1-1 / 2 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää47
GPM vettä @ 20 Ft. pää35
GPM vettä @ 25 Ft. pää20
GPM vettä @ 30 Ft. pää5
KahvaKyllä
HP1/2
Hz60
Syöttövaihe AC1
Suurin pää30 ft.
Kytkimen tyyppiEi kytkintä
LämpösuojausEi
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0875
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKARD SD300 upotettava vedenpoistopumppu 15 jalkaa johdon pituus
€1,035.63 / yksikkö