Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH545 Kotelo, muovi, musta For AB4UVN | AB4UVQ 20F893

PACIFIC HANDY CUTTER UKH545 muovikotelo, musta AB4UVN:lle

Varastossa
Tuote: AB4UVQ Malli: UKH545Ristiviite: 20F893

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaleikkurin kotelo
VäriMusta
Syvyys1-1 / 4 "
Sopii vyöihinYksi koko sopii kaikille
Korkeus4.125 "
MateriaaliMuovi
Taskut0
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMallille S7 (20F891)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-594 Kotelo Muovi Musta AB4UVE: lle AB4UVF 20F883 UKH-5941"1"Mallille S8 (20F882)4.5 "€5.21
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-611 kotelomuovi, musta mallille 20F884 | AB4UVG 20F885 UKH-6111-7 / 8 "2.5 "Mallille SP1 (20F884)5.75 "€2.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER UKH545 muovikotelo, musta AB4UVN:lle
€4.66 / yksikkö