Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-611 kotelomuovi, musta mallille 20F884 | AB4UVG 20F885

PACIFIC HANDY CUTTER UKH-611 muovikotelo, musta 20F884:lle

Varastossa
Tuote: AB4UVG Malli: UKH-611Ristiviite: 20F885

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaleikkurin kotelo
VäriMusta
Syvyys1-7 / 8 "
Sopii vyöihinYksi koko sopii kaikille
Korkeus2.5 "
MateriaaliMuovi
Taskut0
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiMallille SP1 (20F884)
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-594 Kotelo Muovi Musta AB4UVE: lle AB4UVF 20F883 UKH-5941"1"Mallille S8 (20F882)4.5 "€4.95
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH545 Kotelo, muovi, musta For AB4UVN | AB4UVQ 20F893 UKH5451-1 / 4 "4.125 "Mallille S7 (20F891)1.5 "€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER UKH-611 muovikotelo, musta 20F884:lle
€1.16 / yksikkö