Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH325 työkalupussi 4-3/4 tuumaa leveys x 7-3/4 tuumaa syvyys x 1/8 tuuman korkeus | AG2AGZ 31AD19

PACIFIC HANDY CUTTER UKH325 työkalupussi 4-3/4 tuumaa leveys x 7-3/4 tuumaa syvyys x 1/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG2AGZ Malli: UKH325Ristiviite: 31AD19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys7-3 / 4 "
Sopii vyöihin2-1 / 2 tuumaa
Korkeus1 / 8 "
MateriaaliNylon
Taskut2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Leveys568745 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4202929026

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskutLeveysHinta
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH324 -työkalupussi, 3 tuuman leveys x 7-3 / 4 tuuman syvyys x 1/8 tuuman korkeus | AG2AHB 31AD21 UKH3241568588 "€4.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER UKH325 työkalupussi 4-3/4 tuumaa leveys x 7-3/4 tuumaa syvyys x 1/8 tuuman korkeus
€7.00 / yksikkö