PAC RANSKATUOTTEET SM60-SS-ST 800X850 12MMXT Arch Strapping Machine, 57 1/2 tuuman kokonaispituus, 24 1/2 tuuman kokonaisleveys | CT7BVW 40TP51

PAC STRAPPING PRODUCTS SM60-SS-ST 800X850 12MMXT kaarivannekone, kokonaispituus 57 1/2 tuumaa, kokonaisleveys 24 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT7BVW Malli: SM60-SS-ST 800X850 12MMXTRistiviite: 40TP51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41,485.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarinauhakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 301.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300-1/2 Arch Strapping Machine, 56 5/16 tuuman kokonaispituus, 24 3/8 tuuman kokonaisleveys | CT7BVV 60PY14 AUTOPAC300-1/2€9,399.72
PAC RANGE PRODUCTS SM60-SS 800X850 9MM Arch Strapping Machine, 57 1/2 tuuman kokonaispituus, 24 1/2 tuuman kokonaisleveys, kaari | CT7BVX 40TP48 SM60-SS 800X850 9mm€29,059.80
PAC RANSKATUOTTEET SM60-SS 800X850 12mm Arch Strapping Machine, 57 1/2 tuuman kokonaispituus, 24 1/2 tuuman kokonaisleveys, kaari | CT7BVY 40TP46 SM60-SS 800X850 12mm€27,528.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS SM60-SS-ST 800X850 12MMXT kaarivannekone, kokonaispituus 57 1/2 tuumaa, kokonaisleveys 24 1/2 tuumaa
€41,485.50 / yksikkö