PAC-VENEYSTUOTTEET RBK48 Teräsvanne 20 Mil 50 Jalkaa | AE9QFV 6LGD7

PAC STRAPPING PRODUCTS RBK48 teräsvanne 20 Mil 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9QFV Malli: RBK48Ristiviite: 6LGD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,803.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1180 lb
Kelan leveys3"
Pituus2942ft.
Paksuus0.02 "
Leveys1 / 2 "
TuuliOskilloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)97.54
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusLeveysHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET RBK58 Teräsvanne 20 Mil 50 Jalkaa | AE9QFW 6LGD8 58 RBK1470 lb2353ft.5 / 8 "€1,852.57
PAC-VYÖTÖTUOTTEET RBK68 Teräsvanne 20 Mil 50 Jalkaa | AE9QFX 6LGD9 68 RBK1765 lb1961ft.3 / 4 "€1,724.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS RBK48 teräsvanne 20 Mil 50 jalkaa pituus
€1,803.03 / yksikkö