Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING PRODUCTS PAC400HD muovivannekiristin Teräs | AB9FXV 2CXN7

PAC STRAPPING PRODUCTS PAC400HD muovivannekiristin terästä

Varastossa
Tuote: AB9FXV Malli: PAC400HDRistiviite: 2CXN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,066.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen yhdistelmätyökalu
Hihnan leveydelle1 / 2 "
MateriaaliTeräs
TyyliJännitteet, tiivisteet, leikkaukset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4505
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliHinta
PAC STRAPPING PRODUCTS PAC500HD muovivannekiristin Muovi | AB9FXW 2CXN8 PAC500HD5 / 8 "Muovi€1,213.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS PAC400HD muovivannekiristin terästä
€1,066.50 / yksikkö