PAC-VYÖTÖTUOTTEET 48H.40.0190-PLT Polypropeeni 9000 jalkaa - 24 kpl pakkaus | AD4GWL 41P044

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.40.0190-PLT-vanteista polypropeenia 9000 jalkaa – 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4GWL Malli: 48H.40.0190-PLTRistiviite: 41P044

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,210.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus400 lb
Kelan leveys16 "
VäriMusta
Ydin Dia.6"
Suorittaa loppuunKohokuvioitu
Pituus9000ft.
Materiaalipolypropeeni
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus0.022 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 302.4
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusKelan leveysVäriYdin Dia.Suorittaa loppuunPituusMateriaaliHihnan leveysPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.0135 Polypropyleenivanteiden 3500 jalan pituus | AA7UCV 16P048 58H,10.013532 milj.6"Musta16 "Kohokuvioitu3500ft.polypropeeni5 / 8 "1€132.60
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.1122-SC Vanhentava polypropeeni 2200 jalkaa | AA7UCW 16P049 58H,10.1122-SC32 milj.3"Musta16 "Kohokuvioitu2200ft.polypropeeni5 / 8 "1€90.89
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 4821606T90W vanteellinen polyesterivahattu 9000 jalkaa | AA7UCX 16P050 4821606T90W21 milj.6"Vihreä16 "Vahattu9000ft.Polyesteri1 / 2 "1€279.08
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906B44 Vyönauha polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCY 16P052 5825906B4425 milj.6"Musta16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€205.22
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906T44 Vanne polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCZ 16P053 5825906T4425 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€205.22
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146T40 Strapping Smooth Polyester 4000 Feet Length | AA7UDA 16P054 5835146T4035 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€226.17
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146B40 Sileä sileä polyesteri 4000 jalan pituus | AA7UDB 16P055 5835146B4035 milj.6"Musta16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€222.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 48H.40.0190-PLT-vanteista polypropeenia 9000 jalkaa – 24 kpl pakkaus
€2,210.85 /pakkaus