PAC -VANNISTINTUOTTEET 3CUN5 Teräsvannesarja 20 Mil 3/4 tuuman leveys | AC8NNZ

PAC STRAPPING PRODUCTS 3CUN5 teräsvannesarja 20 Mil 3/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC8NNZ Malli: 3CUN5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,513.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihnasarja
Pituus1961ft.
Paksuus0.02 "
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveyseräPituusPaksuusLeveysHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 1 / 2x.023-VS Teräshihna 23 Mil 1/2 Tuumaa Leveys | AA7UCD 16P033 1 / 2x.023-VS1350 lb1 / 2 "Teräshihna2558ft.0.023 "1 / 2 "€391.81
PAC STRAPPING TUOTTEET 5 / 8x.023-VS teräsvanteita 23 Mil 5/8 tuuman leveys | AA7UCE 16P034 5 / 8x.023-VS1690 lb5 / 8 "Teräshihna2046ft.0.023 "5 / 8 "€437.44
PAC-VYÖTUOTTEET 3 / 4x.023-VS Teräshihnat 23 Mil. | AA7UCF 16P035 3 / 4x.023-VS2025 lb3 / 4 "Teräshihna1705ft.0.023 "3 / 4 "€419.29
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 1 / 2x.020 ST-VS Teräshihna 2942 Jalkaa Pituus 20 Mil | AC8NJJ 3CTU2 1 / 2x.020 ST-VS1180 lb-Teräshihna2942ft.0.02 "1 / 2 "€387.33
PAC STRAPPING TUOTTEET 5 / 8x.020 ST-VS teräsvanteita 20 Mil 2353 jalkaa | AC8NJK 3CTU3 5 / 8x.020 ST-VS1470 lb-Teräshihna2353ft.0.02 "5 / 8 "€437.51
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 3 / 4x.020 ST-VS Teräshihna 1961 Jalat Pituus 20 Mil | AC8NJL 3CTU4 3 / 4x.020 ST-VS1765 lb-Teräshihna1961ft.0.02 "3 / 4 "€436.79
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 3CTU5 Teräshihnat 25 Mil 1569 Jalkaa | AC8NJM 3CTU52770 lb-Teräshihna1569ft.0.025 "3 / 4 "€515.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3CUN5 teräsvannesarja 20 Mil 3/4 tuuman leveys
€1,513.51 / yksikkö