PAC-VYÖTUOTTEET 3 / 4x.029HT-200 teräsvanteita 29 Mil 200 Jalkaa Pituus | AA7UCP 16P043

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4x.029HT-200 teräsvanne 29 mil 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UCP Malli: 3/4x.029HT-200Ristiviite: 16P043

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus3205 lb
Kelan leveys3 / 4 "
Pituus200ft.
Paksuus0.029 "
Leveys3 / 4 "
TuuliRW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi7217905030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPituusPaksuusLeveysHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 1 / 2x.020HT-300 Teräshihna 300 Jalkaa Pituus 20 Mil | AA7UCM 16P041 1 / 2x.020HT-3001485 lb1 / 2 "300ft.0.02 "1 / 2 "€172.12
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 5 / 8x.020HT-300 Teräsvanteen 300 jalan pituus 20 Mil | AA7UCN 16P042 5 / 8x.020HT-3001855 lb5 / 8 "300ft.0.02 "5 / 8 "€151.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4x.029HT-200 teräsvanne 29 mil 200 jalkaa
€105.04 / yksikkö