PAC-VYÖTUOTTEET 3 / 4X.023 ST-VS-PLT Teräsvanteinen 3/4 tuuman leveys 0.023 tuumaa Pk12 | AG3BMK 32TL80

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4X.023 ST-VS-PLT teräsvanne 3/4 tuumaa leveys 0.023 in Pk12

Varastossa
Tuote: AG3BMK Malli: 3/4X.023 ST-VS-PLTRistiviite: 32TL80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,466.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus2025 lb
Kelan leveys3 / 4 "
Pituus1705ft.
Paksuus0.023 "
Leveys3 / 4 "
TuuliOskilloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusPaksuusPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTUOTTEET 3 / 4X.020 ST-VS-PLT Teräsvanteinen 3/4 tuuman leveys 0.020 tuumalla Pk12 | AG3BMJ 32TL79 3 / 4X.020 ST-VS-PLT1765 lb1961ft.0.02 "12€4,988.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4X.023 ST-VS-PLT teräsvanne 3/4 tuumaa leveys 0.023 in Pk12
€4,466.45 /pakkaus