OZ NOSTOTUOTTEET OZTP2500DAV Davit Crane, 2500 lbs Kapasiteetti, 46-82 tuuman ulottuvuus | CF2KCC 55VE62

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP2500DAV Davit-nosturi, kapasiteetti 2500 lbs, ulottuvuus 46-82 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2KCC Malli: OZTP2500DAVRistiviite: 55VE62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,292.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDavit Crane
Koko2,500 lb
Nostoalue43 "- 97-1 / 2"
MateriaaliTeräs
Päästä46 "- 82"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.4
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZTP2500DAV Davit-nosturi, kapasiteetti 2500 lbs, ulottuvuus 46-82 tuumaa
€7,292.66 / yksikkö