OZ NOSTOTUOTTEET OZ300-15LHOP Vipuketjunostin Kapasiteetti 6000 lb Nosto 15 jalkaa | AE3ULM 5GAN7

OZ LIFTING PRODUCTS OZ300-15LHOP Vipuketjunostin Kapasiteetti 6000 lb Nosto 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3ULM Malli: OZ300-15LHOPRistiviite: 5GAN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,142.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruTwin Pawl Weston -tyyppinen kuormajarru
KetjuSinkitty
Ketjun pituus16 ft.
Suorittaa loppuunJauhemaali
Koukun avaaminen1-9 / 16 "
Vivun pituus16-1 / 8 "
Nostaa15 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä18.875 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa71 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.28
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaamineneräNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläKunnioittavaHinta
OZ NOSTOTUOTTEET OZ075-5LHOP Vipuketjunostimen kapasiteetti 1500 lb Nosto 5 jalkaa | AE3ULB 5GAM7 OZ075-5LHOP1.187 "Vivuketjunostin5 ft.1500 lb12-13 / 16 "1€435.62
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ075-10LHOP-vipuketjunostimen kapasiteetti 1500 lb: n nosto 10 jalkaa | AE3ULC 5GAM8 OZ075-10LHOP1.187 "Vivuketjunostin10 ft.1500 lb12-13 / 16 "1€450.79
OZ NOSTOTUOTTEET OZ075-15LHOP Vipuketjunostimen kapasiteetti 1500 lb Nosto 15 jalkaa | AE3ULD 5GAM9 OZ075-15LHOP1.187 "Vivuketjunostin15 ft.1500 lb12-13 / 16 "1€521.35
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ075-20LHOP-vipuketjunostimen kapasiteetti 1500 lb Nosto 20 jalkaa | AE3ULE 5GAN0 OZ075-20LHOP1.187 "Vivuketjunostin20 ft.1500 lb12-13 / 16 "1€582.50
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ150-5LHOP-vipuketjunostimen kapasiteetti 3000 lb: n nosto 5 jalkaa | AE3ULF 5GAN1 OZ150-5LHOP1.375 "Vivuketjunostin5 ft.3000 lb15 "1€539.90
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ150-10LHOP-vipuketjunostimen kapasiteetti 3000 lb: n nosto 10 jalkaa | AE3ULG 5GAN2 OZ150-10LHOP1.375 "Vivuketjunostin10 ft.3000 lb15 "1€595.67
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ150-15LHOP-vipuketjunostimen kapasiteetti 3000 lb: n nosto 15 jalkaa | AE3ULH 5GAN3 OZ150-15LHOP1.375 "Vivuketjunostin15 ft.3000 lb15 "1€617.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ300-15LHOP Vipuketjunostin Kapasiteetti 6000 lb Nosto 15 jalkaa
€1,142.05 / yksikkö