Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS TIF7620 Ir-lämpömittari -76 - 1400f 1 in@20 tuuman tarkennus | AA9MYZ 1DZL5

OTC TOOLS TIF7620 infrapunalämpömittari -76 - 1400f 1 in@20 tuuman tarkennus

Varastossa
Tuote: AA9MYZ Malli: TIF7620Ristiviite: 1DZL5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+/- 1.8 astetta F (1 astetta C)
hälytysKorkea matala
Akun tyyppi(2) AAA
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimenSäädettävä 0.10 - 1.00
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 20"
LaserhavaintoYksi piste
MuistiPienin / suurin / keskim. / Ero
Käyttölämpötila alue32 astetta 120 astetta F
päätöslauselma0.1 astetta F / 0.1 astetta C (1 astetta alle 9.9 ja yli 199.9)
Vasteaika500 ms.
Spektrivaste8 - 14 uM
Temp. alue-76 - 1400 astetta F
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9025194000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytysilmaisin (ääni)
    • Erityisominaisuudet: Professional

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaTemp. alueHinta
OTC TOOLS TIF7201 Ir-lämpömittari -27 - 428f 1 tuuman @ 1 tuuman tarkennus | AA9MYY 1DZL4 TIF7201+/- 2% lukemasta tai +/- 4 astetta F (2 astetta C)CR2032 litiumTaustavalaistu LCD4 astetta 122 astetta F0.1 astetta F / 0.1 astetta C-27 - 428 astetta F€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS TIF7620 infrapunalämpömittari -76 - 1400f 1 in@20 tuuman tarkennus
€230.88 / yksikkö