Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7901 Etunapavedin Ruuvikoko 5/8-18 | AC3JDL 2TVH1

OTC TOOLS 7901 Etunapavedin ruuvikoko 5/8-18

Varastossa
Tuote: AC3JDL Malli: 7901Ristiviite: 2TVH1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtunavan vedin
ToimintoPoistaa etunavan kokoonpanon 3/4-ja 1-tonnisista 4-mikkimiksoista 8-pulttisilla navoilla
Maks. Levitän8 sisään.
Min. Levitän8 sisään.
Ruuvin koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä leuka- tai työnnintelineellä (5MG39)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7901 Etunapavedin ruuvikoko 5/8-18
€248.13 / yksikkö