Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7889 ohjaustapin irrotuslaite | AC3JEX 2TVP8

OTC TOOLS 7889 ohjaustapin irrotusaine

Varastossa
Tuote: AC3JEX Malli: 7889Ristiviite: 2TVP8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaustapin tapin poistaja
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pivot-nastojen poistamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7889 ohjaustapin irrotusaine
€40.52 / yksikkö