Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7402 kierrehaku vakio | AD6YXU 4CR54

OTC TOOLS 7402 kierrehaku vakio

Varastossa
Tuote: AD6YXU Malli: 7402Ristiviite: 4CR54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka Chaser
Koko1 1/4 - 5 "ulkohalkaisija
ToimintoTarkkuusmuotit palauttavat langat alkuperäiseen kuntoon, jolloin langankatkaisulaitteiden tarvetta ei enää tarvita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • V-pad (painevalettu metalliseos)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7402 kierrehaku vakio
€226.81 / yksikkö