Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7208A etunapaasentaja ja -vetäjä | AC3JDJ 2TVG7

OTC TOOLS 7208A etunapaasentaja ja -vetäjä

Varastossa
Tuote: AC3JDJ Malli: 7208ARistiviite: 2TVG7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtunavan asennus ja veto
ToimintoTyöntää akselin akselin etunavasta ja vetää akselin akselin Ford-ajoneuvojen etunapoihin
Maks. Levitän4-1 / 2 tuumaa
Min. Levitän4 sisään.
Ruuvin koko5 / 8-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvin leveys (5)
    • Käytä leuka- tai työntötankoa nro (5MF77)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7208A etunapaasentaja ja -vetäjä
€108.14 / yksikkö